Flammehæmmende balaclava TRANEMO
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende balaclava TRANEMO
Inherent flammehæmmende balaclava/elefanthue i blød jersey af merinould og FR-viskose. PFAS-fri.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Balaclava/elefanthue, der beskytter hage, hals og kinder.
- Forlænget foran.
Materialesammensætning:
- Merino BX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 250 g/m²
- EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1
- EN 1149-5
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!