Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende håndværkerbuks m. stretch TRANEMO
Flammehæmmende håndværkerbuks m. stretch TRANEMO - 1
Flammehæmmende håndværkerbuks m. stretch TRANEMO - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende håndværkerbuks m. stretch TRANEMO

Metalfri og inherent flammehæmmende håndværkerbuks Hi-Vis med stretch zoner for øget pasform og forbedret komfort ved arbejde, der kræver fuld bevægelsesfrihed.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 28-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Forstærket gylp og stretch zoner i ben.

  • Hængelommer med værktøjsholdere og HTFR Dobby forstærkning.

  • Sidelommer.

  • Cargo lomme med stretchzone og klap med skjult D-ring, telefonlomme med klap. Tommestok lomme med værktøjsholder og knivknap.

  • Figursyede knæ med knæpude lommer i HTFR Dobby og stretchzoner.

  • Stretchpanel i bag for bedre bevægelighed.

  • Baglommer med klap.

  • Justerbar fodvidde med trykknapper.


Materialesammensætning:


  • Tera TX - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m²

  • HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomuld / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m²
  • EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1

  • EN 61482-2: APC 1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm²

  • EN 1149-5

  • EN ISO 20471: CL.1

  • EN ISO 15797: 50 washes

  • TRANEMO SKINSAFE