Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende halsedisse TRANEMO

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende halsedisse TRANEMO

Inherent flammehæmmende halsedisse, som giver god beskyttelse ved eksponering af en elektrisk lysbue. PFAS-fri.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Halsedissen er vendbar, mønstret på den ene side og gråmeleret på den anden.

  • Den forhindrer smeltet metal i at komme ind under kraven.

  • Halsedissen kan også være trukket op og bruges som en elefanthue, som giver beskyttelse til ører og hud/hår mellem hjelm og krave.

  • Halsedissen kan også bæres som et halstørklæde og beskytter mod kulde.


Materialesammensætning:


  • Merino JX - 55% uld / 43% viskose / 2% antistatisk, 220 g/m²
  • EN ISO 11612: A1 B1 C1 F1

  • EN 1149-5