Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende håndværkeroverall TRANEMO
Flammehæmmende håndværkeroverall TRANEMO - 1
Flammehæmmende håndværkeroverall TRANEMO - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende håndværkeroverall TRANEMO

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværker overall med lynlås i front i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 24-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen.

  • Brystlommer, den ene med klap.

  • Skjult kniv knap.

  • Inderlomme.

  • Justerbar talje.

  • HTFR-Dobby forstærkede hængelommer med ekstra lommer til værktøj og søm.

  • Sidelommer.

  • Højre cargolomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke.

  • Venstre cargolomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knap med løkke.

  • Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.


Materialesammensætning:


  • Tera TX - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m²

  • HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomuld / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m²
Bemærk

Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.

  • EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1

  • EN 61482-2: APC 1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm²

  • EN 1149-5

  • EN ISO 20471: CL.2

  • EN ISO 15797: 50 washes

  • TRANEMO SKINSAFE