Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende håndværkervest TRANEMO
Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis håndværkervest med hængelommer i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. PFAS-fri.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skjult lynlås i front.
- To stropper til kommunikationsudstyr.
- Højre side er med stor lomme med lynlås og telefonlomme.
- Skjult D-ring og holder til ID-lomme.
- Venstre side har en åben brystlomme med blyantslomme og værktøjsfæste.
- Hængelommer både for og bag den højre foran også med værktøjsfæste.
- Bæltestropper i livet.
- Dobbelt hammerstrop.
Materialesammensætning:
- Tera TX - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m²
- *EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1
- *EN 61482-2: APC 1, ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²
- EN 1149-5
- EN ISO 20471: CL.2 / CL.1 (XS-M)
- EN ISO 15797: 50 washes
*For at opfylde kravene i standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificeringer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!