Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende hætte TRANEMO
Justerbar, quiltforet flammehæmmende hætte. PFAS-fri.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Justerbar vidde og åbning.
Materialesammensætning:
- Cantex 240IR - 54% modakryl / 44% bomuld / 2% antistat, PUlamineret, 260 g/m²
- Foer - Quilt FR, 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² med polyestervat, 80 g/m²
*Hætte skal anvendes eller fjernes under svejsning eller arbejde med kemikalier.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!