Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende jakke TRANEMO
Flammehæmmende jakke TRANEMO - 1
Flammehæmmende jakke TRANEMO - 2
Flammehæmmende jakke TRANEMO - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende jakke TRANEMO

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis jakke med lodrette brystlommer i let og
meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. Perfekt til arbejde, hvor der kræves beskyttelse mod elektrisk lysbue, og hvor høj synlighed kræves. PFAS-fri.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Skjult lynlås og trykknapper.

  • Forlænget ryg.

  • To stropper til kommunikationsudstyr.

  • Lodrette brystlommer med lynlås.

  • Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme.

  • Sidelommer med lynlås.

  • Justerbar talje og manchet.

  • Tre indvendige lommer, hvoraf den ene er til telefon.

  • Kontraststikninger.


Materialesammensætning:


  • Tera TX - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m²
  • EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1

  • EN 61482-2: APC 1, ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²

  • EN 1149-5

  • EN 13034: type PB(6)

  • EN ISO 20471: CL.3

  • EN ISO 15797: 50 washes

  • TRANEMO SKINSAFE