Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende kedeldragt TRANEMO
Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis kedeldragt i den lette og slidstærke kvalitet Tera TX. Kedeldragten er velegnet til arbejde, hvor der kræves flammehæmmende beskyttelse, beskyttelse mod elektrisk lysbue og høj synlighed. PFAS-fri.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skjult 2-vejs lynlås og trykknaplukning.
- To holdere til kommunikationsudstyr.
- To holdere til ID lomme.
- Lodrette brystlommer med lynlås.
- Justerbar linning og actionback for maximal bevægelighed.
- Justerbare manchetter.
- Sidelommer med gennemgreb.
- Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.
- Baglommer med klap.
- Tommestok lomme.
- Lynlås i ben fra knæ til ankel.
- Kontrastsyninger.
Materialesammensætning:
- Tera TX - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m²
Fås i alm. længde og ekstra længde.
- EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1
- EN 61482-2: APC 1, ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²
- EN 1149-5
- EN 13034: type PB(6)
- EN ISO 20471: CL.3
- EN ISO 15797: 50 washes
- TRANEMO SKINSAFE
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!