Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende underbuks TRANEMO
Flammehæmmende underbuks TRANEMO - 1
Flammehæmmende underbuks TRANEMO - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende underbuks TRANEMO

Metalfri og inherent flammehæmmende underbuks i lettere merinould/FR viskose-materiale. PFAS-fri.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Elastik i talje.


Materialesammensætning:


  • Merino RX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 200 g/m²
  • EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1

  • EN 61482-2: APC 1, ELIM: 5,3 cal/cm², EBT: 5,3 cal/cm²

  • EN 1149-5

  • TRANEMO SKINSAFE