Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende langærmet t-shirt TRANEMO
Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis T-shirt med lange ærmer. PFAS-fri
metervare, hvor 50% af bomulden er genanvendt.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Rund hals.
- Påvarmede reflekser for ekstra komfort.
Materialesammensætning:
- Cantex Jersey AT - 60% modakryl / 19% genanvendt bomuld / 19% bomuld / 2% antistat, 180 g/m²
- EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1
- EN 61482-2: APC 1, ELIM: 3,9 cal/cm² EBT: 4,6 cal/cm²
- EN 1149-5
- EN ISO 20471: CL.2
- TRANEMO SKINSAFE
*Beklædningen har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!