Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende undertrøje TRANEMO
Flammehæmmende undertrøje TRANEMO - 1
Flammehæmmende undertrøje TRANEMO - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende undertrøje TRANEMO

Metalfri og inherent flammehæmmende undertrøje i lettere merinould/FR viskose-materiale. PFAS-fri.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Rund hals.

  • Forlænget ryg.

  • Lange ærmer.


Materialesammensætning:


  • Merino RX - 60% uld / 38% viskose / 2% antistatisk, 200 g/m²
  • EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1

  • EN 61482-2: APC 1, ELIM: 5,3 cal/cm², EBT: 5,3 cal/cm²

  • EN 1149-5

  • TRANEMO SKINSAFE