Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende Overall TRANEMO
Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis overall med lynlås i front, i en let og meget behagelig kvalitet med høj slidstyrke. PFAS-fri.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Justerbare seler med skjulte fixlock spænder og elastik i ryggen.
- Lynlås i front.
- Brystlommer, den ene med klap.
- Skjult kniv knap.
- Inderlomme.
- Justerbar talje.
- Sidelommer.
- Figursyede knæ med justerbare indvendige knæpude lommer.
- Højre cargo lomme med klap, tommestok lomme, separat mobillomme, blyantsholder og skjult kniv knap med løkke.
- Venstre cargo lomme med klap og skjult D-ring, tommestok lomme, førstehjælps lomme og skjult kniv knapmed løkke.
Materialesammensætning:
- Tera TX - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 260 g/m²
Lange og korte størrelser - Vil blive produceret efter ordre. Ca. 5 dages ekstra leveringstid.
- EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 F1
- EN 61482-2: APC 1, ELIM: 8,1 cal/cm² EBT: 8,7 cal/cm²
- EN 1149-5
- EN ISO 20471: CL.2
- EN ISO 15797: 50 washes
- TRANEMO SKINSAFE
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!