Flammehæmmende polo TRANEMO
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende polo TRANEMO
Metalfri og inherent flammehæmmende Poloshirt med korte ærmer. PFAS-fri metervare,
hvor 50% af bomulden er genanvendt.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Brystlomme
Materialesammensætning:
- Cantex pique - 60% modakryl / 19% genanvendt bomuld / 19% bomuld / 2% antistat, 220 g/m²
- EN ISO 14116: Index 3
- EN 1149-5
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!