Flammehæmmende skalbuks TRANEMO
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende skalbuks TRANEMO
Metalfri, vind- og vandtæt Inherent flammehæmmende skalbuks med tapede sømme og
meshforing. Vind- og vandtæt iht. EN 343.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Aftagelige justerbare seler med fixlock lukning.
- Justerbar talje.
- Sidelommer med klap.
- Skjult D-ring.
- Bag- og lårlomme med klap.
- HTFR-Dobby forstærkede knæ med indvendige knæpudelommer.
- Tovejs lynlås på udvendig side af ben.
- Snebarriere og justerbar fodvidde i benslut.
- HTFR-Dobby forstærket rygparti.
- Påvarmede reflekser for bedre komfort
Materialesammensætning
- Mega TX 230IR - 40% modakryl / 59% viskose / 1% antistat, PUlamineret, 230 g/m²
- HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomuld / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m²
- FR Mesh - 98% aramid / 2% antistat, 110 g/m²
- Tera TX Light - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m²
- EN ISO 11612: A1 B1 C1 F1
- EN 61482-2: APC 2
- EN 1149-5
- EN ISO 11611: CL.1 A1
- EN 13034: type PB(6)
- EN ISO 20471: CL.2 / CL.1(XS-S)
- EN 343
- CE
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!