Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende skjorte TRANEMO
Flammehæmmende skjorte TRANEMO - 1
Flammehæmmende skjorte TRANEMO - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende skjorte TRANEMO

Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis skjorte. PFAS-fri.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Skjulte plast-trykknapper i front.

  • Brystlommer med klap.

  • Påvarmede reflekser for ekstra komfort.

  • Ventilationskanaler på ryggen.

  • Justerbar manchet.


Materialesammensætning:


  • Tera TX Light FC - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m²
  • EN ISO 11612: A1 B1 C1 F1

  • EN 61482-2: APC 1, ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²

  • EN 1149-5

  • EN 13034: type PB(6)

  • EN ISO 20471: CL.2