Flammehæmmende skjorte TRANEMO
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende skjorte TRANEMO
Metalfri og inherent flammehæmmende skjorte i en let og behagelig kvalitet. PFAS-fri.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Skjulte trykknapper i front.
- Brystlommer med klap.
Materialesammensætning:
- Tera TX Light - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m²
- EN ISO 11612: A1 B1 C1 F1
- EN 61482-2: APC 1, ELIM: 5,0 cal/cm² ATPV: 5,8 cal/cm²
- EN 1149-5
- TRANEMO SKINSAFE
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!