Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende softshelljakke TRANEMO
Flammehæmmende softshelljakke TRANEMO - 1
Flammehæmmende softshelljakke TRANEMO - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende softshelljakke TRANEMO

Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende Hi-Vis softshell jakke med
meget høj komfort.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Jakken har høj Arc Rating og er ergonomisk designet for arbejde med løftede arme.

  • Påvarmede reflekser for bedre komfort.

  • Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper.

  • To stropper til kommunikationsudstyr.

  • Venstre brystlomme med klap.

  • Højre brystlomme er med lynlås og mulighed for ledning til headsæt.

  • Sidelommer med lynlås.

  • Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme.

  • Indvendig manchet i ærmeslut.

  • Snøre i liv.


Materialesammensætning


  • HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomuld / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m²

  • Windtech FR 340 - 54% modakryl / 42% bomuld / 2% polyamid / 1% elastisk fibre / 1% antistat, PU-lamineret, 360 g/m²
  • EN ISO 11612: A1 B1 C2 F1

  • EN 61482-2: APC 2, ELIM: 23,0 cal/cm² EBT: 28,0 cal/cm²

  • EN 1149-5

  • EN ISO 11611: CL.2 A1

  • EN ISO 13034: type PB(6)

  • EN ISO 20471: CL.3 / CL.2* (XS-S)

*Beklædningen har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.