Flammehæmmende softshelljakke TRANEMO
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende softshelljakke TRANEMO
Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende softshell jakke med ekstra komfort. PFAS-fri.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Høj Arc Rating og er ergonomisk udformet for arbejde med løftede arme.
- Påvarmede reflekser for ekstra komfort.
- Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper.
- To stropper til kommunikationsudstyr.
- Venstre brystlomme med klap.
- Højre brystlomme med lynlås og hul til mikrofon.
- Sidelommer med lynlås.
- Ærmelomme med klap, skjult D-ring og holder til ID lomme.
- Strikket manchet i ærmeslut.
Materialesammensætning
- Windtech FR 340 - 53% modakryl / 40% bomuld / 5% polyamid / 1% elastisk fibre / 1% antistat, PU-lamineret, 360 g/m²
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!