Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende softshellvest TRANEMO
Metalfri, vind- og vandafvisende inherent flammehæmmende softshellvest. PFAS-fri.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Påvarmede reflekser for ekstra komfort.
- Skjult lynlås og dobbelt vindfang med trykknapper.
- To stropper til kommunikationsudstyr.
- Venstre brystlomme med klap.
- Højre brystlomme med lynlås og åbning til mikrofon.
- Sidelommer med lynlås.
- Løbegang forneden.
Materialesammensætning:
- Windtech FR 340 - 54% modakryl / 42% bomuld / 2% polyamid / 1% elastisk fibre / 1% antistat, PU-lamineret, 360 g/m²
- *EN ISO 11612: A1 B1 C2 F1
- *EN 61482-2: APC 2, ELIM: 23,0 cal/cm², EBT: 28,0 cal/cm²
- EN 1149-5
*For at opfylde kravene i standarden skal vesten bæres sammen med en langærmet beklædningsgenstand med samme certificeringer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!