Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende sweatshirt TRANEMO
Metalfri og inherent flammehæmmende Hi-Vis sweatshirt med rund hals. PFAS-fri
metervare, hvor 50% af bomulden er genanvendt.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Strikkede manchetter og linning.
- Påvarmede reflekser for ekstra komfort
Materialesammensætning
- Cantex Terry - 60% modakryl / 19% genanvendt bomuld / 19% bomuld / 2% antistat, 290 g/m²
- EN ISO 11612: A1+A2 B1 C2 F2
- EN 61482-2: APC 1, ELIM: 8.6 cal/cm², EBT: 11.0 cal/cm²
- EN 1149-5
- EN ISO 20471 CL.2*
- EN 13758-2
- TRANEMO SKINSAFE
*Størrelse XS har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller
overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.2. Størrelse S-4XL har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!