Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende sweatshirt TRANEMO
Metalfri, blød og komfortabel inherent flammehæmmende sweatshirt med rund hals. PFASfri metervare, hvor 50% af bomulden er genanvendt.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Brystlomme med klap på venstre bryst.
- Pencilholder på venstre ærme.
- Ribkant ved manchetter og i linning.
Materialesammensætning:
- Cantex Terry - 60% modakryl / 19% genanvendt bomuld / 19% bomuld / 2% antistat, 290 g/m²
- EN ISO 11612: A1+A2 B1 C2 F2
- EN 61482-2: APC 1, ELIM: 8,6 cal/cm², EBT: 11,0 cal/cm²
- EN 1149-5
- EN 13758-2: UV40
- TRANEMO SKINSAFE
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!