Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende sweatshirtjakke TRANEMO
Flammehæmmende sweatshirtjakke TRANEMO - 1
Flammehæmmende sweatshirtjakke TRANEMO - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende sweatshirtjakke TRANEMO

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-vis jakke i blød sweatshirt kvalitet, hvor 50% af
bomulden er genanvendt. PFAS-fri.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Skjult lynlås.

  • Brystlomme med lynlås.

  • Side-lommer.

  • Ribmanchet i ærmer.

  • Påvarmede reflekser for bedre komfort.


Materialesammensætning:


  • Cantex Terry - 60% modakryl / 19% genanvendt bomuld / 19% bomuld / 2% antistat, 290 g/m²
  • EN ISO 11612: A1+A2 B1 C2 F2

  • EN 61482-2: APC 1, ELIM: 8,6 cal/cm², EBT: 11,0 cal/cm²

  • EN 1149-5

  • EN ISO 20471: CL.3 / CL.2* (XS-S)

  • EN 13758-2: UV40

  • TRANEMO SKINSAFE

*Beklædningen har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2.