Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende vinterjakke TRANEMO
Flammehæmmende vinterjakke TRANEMO - 1
Flammehæmmende vinterjakke TRANEMO - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende vinterjakke TRANEMO

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-Vis vinter jakke, med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Yderstof med 20% genbrugsfibre. PFAS-fri.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Skjult lynlås og trykknapper i front.

  • To stropper til kommunikationsudstyr.

  • Lodret brystlomme med lynlås på højre bryst.

  • D-ring.

  • Lodrette sidelommer med fleece foring og klap.

  • Forlænget ryg med læg for bedre bevægelighed.

  • Justerbare manchetter.

  • Vindstopper i ærmer.

  • Fleece på indersiden af kraven.

  • To inderlommer.

  • Lynlås i foret for montering af tryk.


Materialesammensætning


  • Cantex 240IR Recycled - 50% modakryl / 43% bomuld / 6% polyamid / 1% antistat, PU-lamineret, 300 g/m²

  • Foer - Quilt FR, 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² med polyestervat, 80 g/m²

  • Foer - Quilt FR, 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² med polyestervat, 120 g/m²
  • EN ISO 11612: A1+A2 B1 C2 F1

  • EN 61482-2: APC 2, ELIM: 32,0 cal/cm² ATPV: 32,0 cal/cm²

  • EN 1149-5

  • EN ISO 11611: CL.1 A1+A2

  • EN 13034: type PB(6)

  • EN ISO 20471: CL.3 / CL.2* (XXS-XS)

  • EN 343: 4.1

  • **EN 342: (5101+5122)


*Beklædningen har en kombineret certificering og opnår EN ISO 20471 CL.3 sammen med Tranemo buks eller overall der er certificeret i henhold til EN ISO 20471 CL.1 eller CL.2. **Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj. Tranemo anbefaler undertøj 5920/5940 og 5980.