Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flammehæmmende vinterkedeldragt TRAMENO
Metalfri, Inherent flammehæmmende vinter kedeldragt med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt i henhold til EN 343. Ergonomisk designet for maksimal
bevægelsesfrihed.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Vindfang med skjult 2-vejs lynlås.
- Aftagelig og justerbar hætte.
- Fleece i kraven.
- To stropper til kommunikationsudstyr.
- Brystlommer med lynlås.
- D-ring.
- HTFR-Dobby forstærkning ved ærmeslut, justerbar ærmevidde og indvendige strikkede manchetter.
- 2-vejs lynlås på ydersiden af benene.
- Sidelommer med klap.
- Lårlomme med klap.
- HTFR-Dobby forstærkede knæ med indvendige knæpudelommer.
- Snebarriere i benene og justerbar fodvidde med HTFRDobby forstærket bagkant. Påvarmede reflekser for øget komfort.
Materialesammensætning
- HTFR Dobby - 39% modakryl / 28% polyamid / 17% bomuld / 15% aramid / 1% antistat, 295 g/m²
- Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyester / 2% antistatisk, 330 g/m²
- Foer - Quilt FR, 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² med polyestervat, 80 g/m²
- EN ISO 11612: A1 B1 C1 F1
- EN 61482-2: APC 2, ELIM: 25,0 cal/cm² ATPV: 25,0 cal/cm²
- EN 1149-5
- *EN ISO 11611: CL.1 A1
- *EN 13034: type PB(6)
- EN ISO 20471: CL.3
- EN 343: 3.1
- **EN 342
*Hætte skal anvendes eller fjernes under svejsning eller arbejde med kemikalier. **Beklædningen er testet som et 3-lags system sammen med basis undertøj.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!