Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flammehæmmende vinteroverall TRANEMO
Flammehæmmende vinteroverall TRANEMO - 1
Flammehæmmende vinteroverall TRANEMO - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flammehæmmende vinteroverall TRANEMO

Metalfri, inherent flammehæmmende Hi-vis vinteroverall, med tapede sømme og quiltfoer. Vind- og vandtæt ifølge EN 343. Yderstof med 20% genbrugsfibre. PFAS-fri.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Aftagelige og justerbare seler med fixlock spænder.

  • Høj ryg med fleecefoer for ekstra beskyttelse.

  • Stropper i liv.

  • Sidelommer med lynlås.

  • Rummelige lårlommer med klap og D-ring i højre lomme.

  • Indvendige knæpude lommer.

  • Tovejs lynlås på yderside af ben.

  • Snebarriere i ben og justerbar fodvidde.


Materialesammensætning:


  • Cantex 240IR Recycled - 50% modakryl / 43% bomuld / 6% polyamid / 1% antistat, PU-lamineret, 300 g/m²

  • Cantex Fleece - 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyester / 2% antistatisk, 330 g/m²

  • Foer - Quilt FR, 45% modakryl / 35% bomuld / 18% polyamid / 2% antistat, 160 g/m² med polyestervat, 80 g/m²

  • EN ISO 11612: A1+A2 B1 2 F1

  • EN 61482-2: APC 2, ELIM: 32,0 cal/cm² ATPV: 32,0 cal/cm²

  • EN 1149-5

  • EN ISO 11611: CL.1 A1+A2

  • EN 13034: type PB[6]

  • EN ISO 20471: CL.2 / CL.1 (XS-S)

  • EN 343: 4.1

  • *EN 342


* Bukserne er testet som et 3-lags system sammen med standardundertøj og jakke 5101 93, 5109 93, 5118 94 eller 5119 94. Tranemo anbefaler undertøj 5930 og 5990.