Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Mellemstærk flangetætningsmasse
Til tætning af flanger og overflader med smalle fuger på op til maks. 0,5 mm. Erstatter faste tætninger.
- Vægt for indhold: 50 g
- Kemisk basis: Dimethakrylsyreester
- Fuld hærdning/tørring, betingelser: Exclusion of oxygen and contact with metal (copper or iron ions)
- Farve: Orange fluorescerende
- Min./maks. viskositet 1 /betingelser 1: 100000-180000 mPas / bei 25°C, Brookfield RVT, Spindel 6/2,5 U/min
- Tæthed/betingelser: 1,05 g/cm³ / i overensstemmelse med DIN EN ISO 2811-1
- Min./maks. oprindelig styrke: 10-20 min.
- Min./maks. funktionel styrke: 3-6 t.
- Min./maks. endelig styrke: 6 t.-24 t.
- Min./maks. bearbejdningstemperatur: 5 til 35 °C
- Min./maks. temperaturforhold: -55 til 150 °C
- Min. flammepunkt: 100 °C
- Min. eksisterende tilspændingsmoment: 2 Nm
- Betingelser for eksisterende tilspændingsmoment: DIN EN 15865
- Min./maks. trykforskydningsstyrke/betingelser: 5-10 N/mm² / in accordance with ISO 10123
- Min. startmomentet: 8 Nm
- Startmomentbetingelser: DIN EN 15865
- Holdbarhed fra produktion/betingelser: 18 Måned/Måneder / ved stuetemperatur
- Silikonefri: Ja
- Opløsningsmiddelfri: Ja
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj grad af broforbindelse i huller
Udfylder omfattende overfladeruhed helt
100 % forsegling
Huller fyldes helt ud, så den efterfølgende vedhæftning giver beskyttelse mod korrosion forårsaget af friktion og beskyttelse mod rust.
Medium styrke
Aftagelig
Lille fleksibilitet
Kompenserer for udvidelsesforskellen mellem forskellige materialer
Harmonikaflasken gør det nemt at tømme restproduktet
Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer
Fri for silikone, opløsningsmidler og olie
Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.
- NSF-registreret, klasse S2, tætningsmasse – ingen direkte kontakt med fødevarer
- NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!
Til forsegling af flanger og overflader med et stort hul på op til maks. 0,5 mm. Til erstatning af faste tætninger. Anvendes typisk, når man skal lave væsketætninger på vridningsmodstandsdygtige flangesamlinger, f.eks. gearenhed og motorhuse osv. i bil- og erhvervskøretøjsindustrien, metal- og værktøjsfremstilling, skibsbygning, maskinteknik og motorkonstruktion, el- og elektronikkonstruktion, fødevare-, drikkevare-, medicinal- og papirindustrien osv.
Denne flydende plast hærder, når den kommer i kontakt med metal, uden ilt. Kontaktoverfladerne skal være tørre og fri for støv og fedt. Fugt de klæbende overflader tilstrækkeligt, og saml dem med det samme.
Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!