Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Mellemstærk flangetætningsmasse
Mellemstærk flangetætningsmasse - 1
Mellemstærk flangetætningsmasse - 2
Mellemstærk flangetætningsmasse - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Mellemstærk flangetætningsmasse

Til tætning af flanger og overflader med smalle fuger på op til maks. 0,5 mm. Erstatter faste tætninger.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Høj grad af broforbindelse i huller


Udfylder omfattende overfladeruhed helt



100 % forsegling


Huller fyldes helt ud, så den efterfølgende vedhæftning giver beskyttelse mod korrosion forårsaget af friktion og beskyttelse mod rust.



Medium styrke


Aftagelig



Lille fleksibilitet


Kompenserer for udvidelsesforskellen mellem forskellige materialer



Harmonikaflasken gør det nemt at tømme restproduktet



Modstandsdygtig over for en lang række baser, gasser, opløsningsmidler, olier og brændstoffer



Fri for silikone, opløsningsmidler og olie

Godkendelser
  • NSF-registreret, klasse S2, tætningsmasse – ingen direkte kontakt med fødevarer

  • NSF-testet i henhold til NSF/ANSI 61 til brug i forbindelse med brugsvand og drikkevand
Bemærk

Følgende plastmaterialer kan blive påvirket i tilfælde af længere tids eksponering: ABS, celluloid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (plexiglas), polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseret fiber og malede overflader.

Anvendelsesområde