Fleecesegmenteret skrubskive Til direkte brug på vinkelslibere
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fleecesegmenteret skrubskive Til direkte brug på vinkelslibere
Til rengøring og polering af ulegeret og højlegeret stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
Varianter
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Ekstra forstærket nylonslibefleece med gennemsyet stofbagside
- Robust støtteskive af glasfiber
- Lang levetid takket være segmentarrangement
- Kompakt design til intensiv slibning
- Ingen ændring af formen under slibningen
- Ingen tilstopning
- Køligere slibning (lav arbejdstemperatur)
- Ingen ekstra bagplade påkrævet
Anvendelsesområde
- Anvendes til slibning af overflader og kanter, efterbehandling og udjævning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm.
- Til rengøring og polering af ulegeret og højlegeret stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller.
- Fjernelse af oxidfilm og anløbningsfarver efter svejsning og efter plasmaskæring af rustfrie stålplader.
- Fjernelse af overfladefejl (mindre ridser).
- Til klargøring af overflader, der skal males, til fjernelse af maling og rust.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!