Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fleeceskive
Til mattering, finslibning, polering og til tilpasning af forslebne metalplader. Til opnåelse af effektive overflader, rengøring af oxidbelægninger og fjernelse af hærdningsfarver.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Dobbeltimprægnering
Ekstremt lang levetid sammenlignet med konventionelle hook-and-loop.
Anbefalet omdrejningshastighed:
1000 rpm til 4000 rpm
Ved høje hastigheder giver en grov kornstørrelse et finere slibebillede, og ved lave hastigheder giver en finere kornstørrelse et grovere slibebillede. Brug produktet med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for hurtig slitage. Øg ikke kontakttrykket ved utilstrækkelig materialefjernelse. brug i stedet en grovere skive/kornstørrelse.
Til brug i: Smedejern, støbejern, stål, dybtrækningsstål, fladstål, sprøjtestøbt zink, ikke-jernholdige metaller, Cr-Ni og alle rustfri ståltyper såvel som træ.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!