Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hældetud med fleksibelt metalrør
Til påfyldning af brændstof og brændstofblandinger fra 20-liters brændstofstålbeholderen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fortinnet fleksibelt metalrør
- Længere rør end et almindeligt afgangsrør
- Med ventilationskanal til jævn påfyldning af brændstof
- Med indvendigt filter til at beskytte tanken mod snavs og fremmedlegemer under påfyldning af brændstof
OBS! Ved start og afslutning af brændstofpåfyldningen kan der slippe en lille mængde brændstof ud af udluftningen ved udløbet!
- Hældetudene kan nemt fastgøres til beholderen. Der er allerede huller i beholderen til den holdeklemme, der følger med hældetuden.
Forsigtig: Beholder medfølger ikke.
- Pakningen i dækslet til hældetuden er en sliddel og skal udskiftes fra tid til anden. Pakninger findes i art.nr. 0891420745 i PU 5.
- Følg altid producentens anvisninger ved påfyldning af brændstof. Fyld aldrig brændstof på et varmt apparat, eller mens motoren stadig kører.
Velegnet til at påfylde brændstof og brændstofblandinger fra brændstofstålbeholderen.
Fleksible Würth-hældetude, art.nr. 0891420741 og 0891420742 er kun kompatible med Würth-brændstofmetalbeholdere, art.nr. 0891420721 og 0891420722. Det kan ikke garanteres, at de fungerer korrekt og tæt sammen med brændstofbeholdere fra andre producenter.
- Denne tud er udstyret med en særlig luftkanal til at sikre korrekt ventilation ved påfyldning af brændstof. Dette forhindrer dannelse af vakuum i beholderen. Dette sikrer en hurtig og jævn påfyldning af brændstoffet.
- Brændstofflowet stoppes ikke automatisk. Hold øje med brændstofniveauet under påfyldning, og stop påfyldningen i tide.
- Designet til at forhindre forkert påfyldning af brændstof.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!