Ultraspeed M Halogenfri
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ultraspeed M Halogenfri
Fleksibelt, halogenfrit, selvformende el-installationsrør med indvendig glideflade.
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
- Indvendig belægning på størrelse 20 og 25 for lettere tilbagetrækning
- Klassifikation: EN 33433
- ≥750 N/5 cm – middelstor trykstyrke
- ≥2J – middelstor slagfasthed
- - 25 °C til +105 °C
- Sort
- Halogenfri
- PP, LSF0H, selvslukkende
- Test af glødetråd 960 °C
DIN EN 61386-22, DIN EN 61034-2, DIN EN 50642
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
AnvendelsesområdeTil montering på beton og hulmure
samt i murværk under gips.
samt i murværk under gips.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!