Trådkopbørste Med støttering, knyttet stål med M14-forbindelsesgevind
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trådkopbørste Med støttering, knyttet stål med M14-forbindelsesgevind
Ideel til bearbejdning af store ståloverflader samt støbte overflader. Med sikkerhedsstøttering, ekstra børstehår tilgængelige når fjernet. Til kraftigt og aggressivt børstearbejde.
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
- Effektiv materialebearbejdning af store overflader med aggressiv børsteeffekt og høj slidstyrke takket være trådkopbørste, der er knyttet med uret
- Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
- Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Forsigtig: Brug vinkelslibere med en diameter på mindst 180 mm
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Anvendelsesområde
- Fjernelse af slagger, rust, kalk, betonrester
- Rengøring af svejsesømme
- Fjernelse af lak og maling
- Klargøring af metaloverflader før lakering
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!