Trådkopbørste Med støttering, knyttet stål med M14-forbindelsesgevind
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trådkopbørste Med støttering, knyttet stål med M14-forbindelsesgevind
Ideel til bearbejdning af store ståloverflader samt støbte overflader. Med sikkerhedsstøttering, ekstra børstehår tilgængelige når fjernet. Til kraftigt og aggressivt børstearbejde.
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
- Effektiv materialebearbejdning af store overflader med aggressiv børsteeffekt og høj slidstyrke takket være trådkopbørste, der er knyttet med uret
- Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
- Kun kantspidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Forsigtig: Brug vinkelslibere med en diameter på mindst 180 mm
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
Bemærkninger om anvendelsen (optimering af børsteresultater) | ||||
Måling | Omkredshastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Børste laver grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Afgratning | 25 - 35 | |||||||
Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
Polermiddel | 30 - 40 | |||||||
Bearbejdning af plast | 15 - 25 |
Anvendelsesområde
- Fjernelse af slagger, rust, kalk, betonrester
- Rengøring af svejsesømme
- Fjernelse af lak og maling
- Klargøring af metaloverflader før lakering
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!