Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slange JET PLUS 2SC
Fleksibel slange, skal ikke skrælles. Sikkerhedsfaktor 4:1. Dette produkt er designet til højtryksvask. Enhver anden form for brug kan reducere levetiden
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Indvendig slange:
Syntetisk gummi, ekstruderet uden samlinger, ensartet tykkelse
Forstærkning:
Dobbelt højstyrke stålflet
Yderlag:
Syntetisk gummi, der er modstandsdygtig over for slid, olier, brændstoffer og atmosfæriske stoffer
Anbefalede væsker:
Vand, sæbe/vand-emulsioner, glykol/vand-emulsioner
Driftstemperatur:
-40 °C til +135 °C (155 °C periodisk)
Gældende specifikationer:
OVERGÅR EN 857 2SC - ISO 7751
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!