Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Plus Longlife & Speed flisemejsel

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Plus Longlife & Speed flisemejsel

Topmoderne førsteklasses flisemejsel med optimal vinkel og design, der beskytter grundmaterialet. Værktøjsholder velegnet til PLUS-optag.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Optimeret beskyttelse mod fastklemning


Den nye mejselform forhindrer fastklemning og reducerer friktion.



Høj fjernelsesydeevne


Selvskærpende design fjerner mere materiale på kortere tid og sikrer en høj fjernelsesydeevne i hele værktøjets levetid.



Ergonomisk design og optimal vinkel


  • Optimal arbejdsstilling på væggen og på gulvet

  • Optimal placering i samlinger

  • Sparer tid, da der forårsages mindre skade på grundmaterialet


Op til 150 % længere brugslevetid sammenlignet med standardversioner


Udvidet arbejdsområde



25 % større klingebredde sammenlignet med markedsstandarden (40 mm i bredden)


  • Højere fjernelsesydeevne

  • Mere effektiv og hurtigere


Konvekst fremskudt område til indtrængning


  • Centreret belastningsoverførsel

  • Bedre overførsel af trykbølger

  • Højere indtrængningsmodstand