Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Flisenivelleringssystem, sæt 201 dele
Komplet sæt til nem og præcis lægning af store fliser fra en fugebredde på 1,2 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Til universel brug
Velegnet til flisetykkelser op til 20 mm
Undgå dyrt reparationsarbejde
- Præcis justering af fliserne forhindrer forsænkning, sikrer en høj grad af ensartethed og sparer dig for tid.
- Spændepladen af plast af høj kvalitet sikrer, at der opnås kontrolleret spænding, samtidig med at pladen ikke knækker for tidligt.
Plastfrie samlinger
Spændepladen knækker under flisen, hvilket forhindrer revner på grund af plastdelene i samlingsmaterialet.
Fliserne hverken glider eller bevæger sig
- Tværstykkets store overfladeareal sikrer en ensartet trykfordeling under opspændingsprocessen og forhindrer dermed beskadigelse af fliseoverfladen.
- Tværstykket sikrer et stabilt stop for den næste flise.
Til alle store gulv- og vægfliser op til 20 mm
Skub indspændingstappens bundplade under den sidste flise, der er lagt op til spændetappen. Placer muffen på indspændingstappen. Brug flisepuder (kan tilkøbes) til sarte overflader. Indstil tangen til nivellering til "tension” (spænding), skub ind i indspændingstappen, og fastspænd. For efterfølgende rettelser af samlingens udseende kan muffen nemt fjernes og sættes på igen ved at skubbe tappen til side. Dette ødelægger ikke indspændingstappen. Når klæbemidlet er hærdet, indstilles tangen til nivellering til "remove" (fjern) og placeres over indspændingstappen. Spændetappen skæres af i klæbeunderlaget. Afmonter muffen og spændetappen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!