Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Finstøvmaske FFP2 med ventil
I et praktisk design, der kan foldes helt fladt.
- Filterklasse: FFP2
- Design: Med ventil
- EN-standard: 149
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fleksibel aluminiumsnæsebøjle
- Fremragende pasform på ansigtet
- Sikker tætning i næseområdet
Blød indvendig fleece
- Behagelig at bære
Flerlagsfiltermateriale
- Fremragende filterfunktion
- Lav åndedrætsmodstand
Behagelig udåndingsventil
- Reducerer udåndingsmodstand
- Gør det nemmere for fugt og varme at slippe ud
Elastisk tekstilbånd
- Slidstærke hovedstropper
- Egnet til forskellige hovedstørrelser
Hygiejnisk individuel emballage
Beskytter mod op til ti gange grænseværdien for partikler, støv, faste og flydende aerosoler, tåge og røg, som er farlige eller har en lav grad af toksicitet, f.eks. ved slibning, skæring og bearbejdning af blødt træ, forarbejdning af glas og mineralske fibre, og når du udfører aktiviteter, der involverer store mængder støv i byggesektoren og i landbruget.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!