Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Würth folieklæber
Würth folieklæber - 1
Würth folieklæber - 2
Würth folieklæber - 3
Würth folieklæber - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Würth folieklæber

Til permanent tætning af alle samlinger for at sikre, at de er luft- og vindtætte, og velegnet til undertag og øvrige folier i byggeriet, kan også med fordel anvendes samt til montering af folie ved døre og vinduer.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Funktionel hårdhed opnås hurtigt


Kan anvendes uden tryklægte i overensstemmelse med DIN 4108-7 (2011-01) til samlinger og forbindelser i nye og renoverede bygninger.



Garanterer regntætte pakninger efter hærdning, tåler ikke større mængder regn/vand under ophærdning


Opnår den nødvendige lufttætte limning/tætning af strukturel membran.



Hæfter på mange forskellige materialer


  • Fremragende klæbeevne til en lang række byggematerialer og de relevante folier

  • Limning af plader, membraner og tape, selv til lidt våde, støvede og sugende overflader


God stabilitet (tixotropisk)


  • Drypper ikke af, selv når de bruges til lodrette limninger.

  • Fylder samlinger


Korroderer ikke metaller



Kompatibel med maling



Uden silikone og opløsningsmidler



Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.

Godkendelser

EMICODE EC1plus: Meget lav udledning: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste udledning, er mærket EC1plus.

Bemærk
  • Se systemgarantiens bearbejdningsinstruktioner.

  • Ved vedhæftning af folier og strimler i forbindelse med udendørs arbejde skal det sikres, at der på trods af den kraftigt øgede "modstandsdygtighed over for regn umiddelbart efter påføring af ALL-IN-ONE-klæbemassen" ikke forekommer intensiv udsættelse for fugt, f.eks. ved konstant regn eller fugt, der løber af.

  • Hærdet ALL-IN-ONE-klæbemasse har god vandbestandighed. Dog bør anvendelser, hvor der er en konstant øget luftfugtighed, f.eks. ved swimmingpools eller andre våde områder (bl.a. på grund af den aggressive klorholdige fugtige luft), undgås. Ikke egnet til limning af poolbeklædning.

  • De her angivne tidsparametre kan kun bestemmes nøjagtigt ved interne test, da de påvirkes betydeligt af materiale, temperatur, anvendelsesmængde, fugtighed, materialefugtighed, klæbefoliens tykkelse, tryk og andre kriterier. Som regel er der fastsat tilsvarende sikkerhedsmargener for referenceværdierne.
Anvendelsesområde
KonstruktionsmaterialeVol. %
Eksempler på byggematerialernes fugtighed som retningsværdier:
Teglsten≤2,5
Gips≤5
Plader til tør fjernelse≤5
Beton≤5
Gasbeton≤8
Træ≤12
Anvendelsesmængde/klæbeydelse
Diameter for limstribe310 ml patron600 ml pose
4 mm24,7 rm47,7 rm
5 mm15,8 rm30,6 rm
6 mm11,0 rm21,2 rm
7 mm8,1 rm16,6 rm
8 mm6,2 rm11,9 rm

EMICODE EC1plus: Meget lav udledning: EMICODE-klassifikationssystemet skelner mellem byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. De produkter, der har den laveste udledning, er mærket EC1plus.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold det tekniske datablad!

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.