Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kemisk injektionsmørtel Basic WIT-PM 200
Kemisk injektionsmørtel Basic WIT-PM 200 - 1
Kemisk injektionsmørtel Basic WIT-PM 200 - 2
Kemisk injektionsmørtel Basic WIT-PM 200 - 3
Kemisk injektionsmørtel Basic WIT-PM 200 - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kemisk injektionsmørtel Basic WIT-PM 200

Basismørtel til murværk og urevnet beton

  • Typebeskrivelse: WIT-PM 200
  • Indhold: 300 ml
  • Inkluderet i leveringen: Mortar cartridge 300 ml (tubular film) + 1 x mixer nozzle
  • Velegnet fugepistol: Batteridrevet fugepistol 330 ml, Fugepistol MULTI, Fugepistol WIT 330 ml, Fugepistol til silikone 310 ml
  • Min./maks. procestemperatur/betingelser: -5 til 35 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Min./maks. lufttemperatur/betingelser: -40 til 80 °C / efter fuldstændig hærdning
  • Temperaturbestandighed, langvarige temperaturer maks.: 50 °C
  • Temperaturbestandighed, kortvarige temperaturer maks.: 80 °C
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 12 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, 5 °C til 25 °C
  • Godkendelse: ETA-12/0569, ETA-13/0037
  • Kemisk basis: Polyester, styrenfri
  • Farve: Grå
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
Varenr. Typebeskrivelse Indhold Inkluderet i leveringen Velegnet fugepistol Antal PE
Pris/PE
5918242300
WIT-PM 200 300 ml Mortar cartridge 300 ml (tubular film) + 1 x mixer nozzle Batteridrevet fugepistol 330 ml, Fugepistol MULTI, Fugepistol WIT 330 ml, Fugepistol til silikone 310 ml
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
Forankringsmørtel med to komponenter, styrenfri polyester



Individuel fastgørelse i urevnet beton:


Gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1



Individuel fastgørelse til murværk (system med perforeret muffe SH):


Gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, perforeret muffe SH

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0569: Individuel fastgørelse + urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1)

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-13/0037: Individuel fastgørelse + murværk (gevindstang W-VI-A, standardgevindstang 3.1, perforeret muffe SH, kun i porebeton uden perforeret muffe)