Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Forankringspunktet kan drejes 360° grader, hvilket giver maksimal fleksibilitet
- Velegnet til ståloverflader over 10 mm tykkelse
- Iøjnefaldende gult forankringsøje (specialfarver på anmodning)
- Pladsbesparende montering, da der ikke er noget overhæng
- Inkl. fastgørelsessæt
Testet i overensstemmelse med DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017.
Velegnet til arbejde på flade tage, over hovedhøjde på lofter og på facader og vægge.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!