Forankringspunkt
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kan bruges som forankringspunkt til maks. 2 personer
- Kan efterlades på konstruktionen, når arbejdet er udført
- Montering med 5x80/52 mm (varenr. 018745080)
Testet i overensstemmelse med EN 795 A
Anvendelsesområde
Ideelt til tagdækkere, tømrere, montører af solpaneler osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!