Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fugetætning WÜTOP® Flex
Ensidet, selvklæbende, profileret aluminiumsrulle til holdbar og sikker tætning af typiske tagsamlinger.
- Rullelængde: 5 m
- Rullebredde: 280 mm
- Antal hjul: 2 STK
- Min. bearbejdningstemperatur: 5 °C
- Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys: Ja
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ideelt alternativ til tyndplader og blyinddækninger
Materialet tilpasser sig perfekt til tagets overflade:
Den prægede overfladestruktur gør, at det kan formes optimalt til taget og let bøjes i alle retninger
Problemfri dræning af vand
sikret af næsten flad overflade
Ingen skadelige tungmetaller som f.eks. bly
UV- og vejrbestandig
Malet overflade giver optimal tilpasning til den pågældende flise
Permanent elastisk, temperaturresistent butylklæbemasse med høj klæbestyrke på næsten alle materialer
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
WÜTOP® Flex afskæres til den rigtige længde med en saks. Tilpas derefter materialet groft til tagprofilen, og fjern dækfolien fra det klæbende baglag. Tryk den derefter fast mod murstenene, og gnid den jævnt ind i bølgehulen. WÜTOP® Flex kan også forbindes med hinanden. Sørg for god og fast limning med overfladen, især i hjørner. Det anbefales at bruge en gummibelagt trykrulle. Hvis WÜTOP® Flex bruges på opretstående komponenter (f.eks. brændeovne), skal den øverste kant udstyres med en standard inddækning og forsegles med en permanent elastisk tætningsmasse.
Vær opmærksom på følgende punkter for at sikre god, permanent limning:
- Påføring fra +5 °C
- Overfladen skal være ren, tør og fri for støv og fedt
- WÜTOP® Flex skal tilpasses til overfladens kontur og trykkes fast
- Udfør dine egne tests for at sikre korrekt vedhæftning til silikonebelagte mursten
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!