Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Forbrændingskammerrens
Fjerner brændselsrelaterede aflejringer fra forbrændingskammeret og stempelhovederne. Rengøringskemikalierne mindsker risikoen for motorskader som følge af fejltænding (LSPI). Velegnet til alle (ætanol)benzinblandinger.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fjerner brændselsrelaterede aflejringer fra forbrændingskammeret og stempelhovederne
- Mindsker risikoen for, at motoren beskadiges af LSPI
- Velegnet til slutkundebrug
- Benzinmotorer med direkte indsprøjtning med tendens til LSPI (fortænding ved lav hastighed)
Tilsættes jævnligt i tanken. Tilsættes via påfyldningsstudsen. Rækker til op til 60 l brændstof (min. 10 l brændstof).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!