Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Forlænger med afkortningskrog
Rød forlængerledning med én plastkrog og én stålkrog. Kan afkortes til den ønskede længde ved hjælp af afkortningskrogen. Maks.: 800 mm.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Selvstrammende
Når den er under belastning, strammes den forkortede forlængerledning af sig selv
Kan modstå op til 200 N
Let justerbar
Ledningen kan hurtigt og nemt justeres til den ønskede længde
Vender let tilbage til den oprindelige længde
- Polypropylenledning
- Indvendigt materiale af naturgummi
- Metalkrogens brudbelastning: 200 N
- Plastkrogens brudbelastning: 500 N
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!