Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Blandedyseforlænger WIT-MV

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Blandedyseforlænger WIT-MV

Forlænger til blandedyse

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Til fyldning af borehullet med kemisk forankringsmørtel med store dyveldybder (påfør altid klæbemørtel fra bunden af ​​hullet og opad for at forhindre luftbobler)



Velegnet til blandedyser:


  • Blanderdyse til påfyldning og rengøring

  • Blanderdyse WIT-PE 500

  • Blanderdyse WIT-UH 300


Velegnet til kemisk forankringsmørtel:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150


Velegnet til mørtelpatroner:


  • Koaksial patron (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Rørformet filmpatron (1:10): 300 ml

  • Peelerpatron (1:10): 280 ml

  • Patron side om side (1:10): 825 ml

  • Patron side om side (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml