Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
CEE-forlængerledning

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

CEE-forlængerledning

Kraftig gummislangeforbindelse H07RN-F

  • IP-beskyttelsesklasse: IP 44

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Kabeltype Kabellængde Nominel strøm Maks. strøm Antal PE
Pris/PE
0969316010
H07RN-F3G1,5 mm² 10 m 16 A 16 A
1 stk.
0969316025
H07RN-F3G1,5 mm² 25 m 16 A 16 A
1 stk.
0969516010
H07RN-F5G2,5 mm² 10 m 16 A 16 A
1 stk.
0969516025
H07RN-F5G2,5 mm² 25 m 16 A 16 A
1 stk.
0969532010
H07RN-F5G6 mm² 10 m 32 A 32 A
1 stk.
0969532025
H07RN-F5G6 mm² 25 m 32 A 32 A
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
  • Med særlig ridsefast og benzinresistent etiket på koblingen (længde, tværsnit, type osv.) for nem identifikation selv efter hyppig brug

  • Kabelfarve: sort

  • Made in Germany