Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Formslipmiddel Til termoplast og varmhærdende plast

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Formslipmiddel Til termoplast og varmhærdende plast
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
  • Kan anvendes ved op til +120 °C

  • Reducerer mængden af kasserede materialer betydeligt

  • Fysiologisk sikkert

  • Er nemt at vaske af

  • Efterfølgende behandling af sprøjtestøbte dele såsom ved trykning, maling og metallisering osv. er mulig

  • Svag deformation af sprøjtestøbte dele

  • Silikonefri
Bemærk

Opbevar produktet et tørt sted ved en rumtemperatur på 20 °C. Holdbarhed: 24 måneder.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.