Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Longlife og Speed Forstner bit
Det højtydende Forstner-bor med op til ti gange højere arbejdshastighed og op til tre gange længere levetid end konventionelle Forstner-bor.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ideel til boring af præcise, flossefri huller i bløde og hårde træsorter, coatede spånplader og MDF-plader.
| Anbefalede hastigheder | ||
| Huldiameter | Blødt træ | Hårdt træ/MDF |
| > 12 mm | 2400 o/min. | 2000 o/min. |
| > 16 mm | 2400 o/min. | 1500 o/min. |
| > 25 mm | 1800 o/min. | 1000 o/min. |
| > 35 mm | 1600 o/min. | 900 o/min. |
| > 70 mm | 1000 o/min. | 500 o/min. |
Longlife & Speed Forstner-bitten kan bruges enten håndstyret eller stationært (f.eks. i CNC-bearbejdningscentre). Forskellige skæreværdier skal overholdes i denne forbindelse afhængigt af materialet.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!