Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fræserstift af wolframkarbid med aluminiumtænder

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fræserstift af wolframkarbid med aluminiumtænder

Specialværktøj til bearbejdning af bløde ikke-jernholdige metaller, såsom aluminium og aluminiumlegeringer <= 10 % silikone, kobber, messing og zink. Også velegnet til plast og træ.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Høj spånfjernelse med høj mejslingsydeevne og lav klæbning til materiale

  • Skæregeometri optimeret til anvendelsen med facetsnit

  • Jævn fræsning med høj skærehastighed

  • Fremstillet i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder, herunder komplet inspektion af loddede forbindelser
Bemærk

Brug passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker ved brug af slibestiften. Bemærk den anbefalede omdrejningshastighed (n) og skærehastighed (Vc) for det materiale, der bearbejdes, samt værktøj/materiale i oversigtstabellerne. Før du bruger slibestiften, skal du sørge for, at spidsen roterer korrekt, og at klemmefunktionen på værktøjsdrevet fungerer korrekt. Vælg ikke en klemmelængde, der er for lille. Vi anbefaler en klemmelængde på mindst ca. 2/3 af akslens længde. Der kan forekomme misfarvning af akslen pga. ekstremt høj skæreevne. Denne misfarvning skyldes den ekstremt høje temperatur, som værktøjet udsættes for, og udgør ikke en sikkerhedsrisiko. Materialer bearbejdes generelt i modløb. Velegnede værktøjsdrev: fleksible akseldrev, ligeslibere, robotter, maskinværktøj.