Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Førstehjælpskasse, stor
Med vægophæng og assorteret indhold
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Solid
- Materiale: Polystyren
Hurtigt og nemt at finde det nødvendige
- Skillerum sikrer orden, da det holder indholdet på plads
Indhold
- 1 enkeltmandspakke, 12 cm
- 1 trykelement
- 1 Uni Bandage, 9 x 50 cm
- 2 plastre, Soft, limfrit, 6 x 100 cm
- 2 elastiske gazebind, 8 cm x 4 m
- 1 elastisk sportsstøttebind, 3 x 450 cm
- 1 elastisk sportsstøttebind, 7,5 x 450 cm
- 1 pakke plastre med 10 stk., 6 x 10 cm
- 1 pakke assorterede plastre, 24 stk.
- 1 bandagetape, 1,25 cm, med dispenser
- 2 kompressere, 10 x 20 cm
- 3 Burnshield Hydrogel, 3,5 ml
- 2 pk. kompressere á 2 stk., 10 x 10 cm
- 1 trekanttørklæde
- 1 mund-til-mund maske
- 6 par engangshandsker
- 10 sårrenseservietter
- 1 saks
- 1 pakke sikkerhedsnåle, assorterede
- 1 pincet
- 1 øjenglas
- 1 øjenskyllestation
- 1 ispose
- 1 førstehjælpsfolder
Kan anvendes alle steder, hvor der kan være brug for førstehjælp - f.eks. værksteder, industri, kontor og lign.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!